大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
Sコ-トステン(+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
13427718
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,369
販売価格(税別)
¥
12,154
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.2
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8