5X16 Sコ-トステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13427779 5X16 Sコ-トステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13427779 5X16 Sコ-トステン(+)アプセットP=1 大阪魂 13427779

Sコ-トステン(+)アプセットP=1

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 13427779 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,122
販売価格(税別)
11,020
長さ(mm)16 十字穴番号2 寸法a(mm)2.7 寸法S(mm)8 寸法e(mm)9.2 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)4.8 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする