大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
Sコ-トステン(+)アプセットP=1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
13427928
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,094
販売価格(税別)
¥
8,267
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.7
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0