大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
グリ-ン(+)ナベP=3(3カ-W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1袋(150個)
注文コード
13428515
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,698
販売価格(税別)
¥
6,089
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
3
寸法a(mm)
84
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
52
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(mm)
14
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)18×1.6