4X15 3カ-W (+)ナベPD=3(14X08 大阪魂 13428585 4X15 3カ-W (+)ナベPD=3(14X08 大阪魂 13428585 4X15 3カ-W (+)ナベPD=3(14X08 大阪魂 13428585

3カ-W (+)ナベPD=3(14X08

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(59個) 注文コード 13428585 品番 4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 十字穴番号2 寸法a(mm)4.4 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4 平座金(D1×T)14×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする