大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3カ-W +)ナベPD=3(14X1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(44個)
注文コード
13428628
品番
5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.4
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)14×1.0