トレピカ手洗いブラシ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13428724 品番SK-TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

わずか0.045mmの極細繊維が、爪先から指紋・しわの中などの細かな溝から汚れをかき出します(単繊維密度1711本/平方センチメートル 特許取得済)
爪先や皮膚の細かいところに入り込んだカーボン、泥、エンジンオイル・グリス、塗料の汚れなどはなかなか奇麗に落とせませんが、当商品を使用すれば劇的に汚れを落とします
ブラシのブルー面はソフトなブラシですので手の甲などのソフト洗いに向いており、イエロー面はハードなブラシですので爪先や頑固な汚れ洗いに最適です。お好みにより使い分けができます
しっかり汚れを落としながらも、微細な繊維は肌に優しく毎日ご使用いただけます

材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフォーム ブルー 質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×25 耐熱温度(℃)70 繰り返し・詰め替え対応
注意
※エンジンオイル・グリスなどのベトベトは、先にウエスなどで拭き取ってからご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

中に好みの石鹸を入れて使用する訳ですが、青色の優しい面とクリーム色の少しハードな面と使い分けでき、指紋の汚れまで汚れが良く落ちます。
泡立ちもよく、仕事場で導入した後に自宅用にリピート買いしてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする