4X12 3カ-B TRXタンパ-ナベP=3 大阪魂 13428890 4X12 3カ-B TRXタンパ-ナベP=3 大阪魂 13428890 4X12 3カ-B TRXタンパ-ナベP=3 大阪魂 13428890

3カ-B TRXタンパ-ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(55個) 注文コード 13428890 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 寸法a(mm)4.4 寸法A(mm)3.94 寸法D(mm)1.35 寸法l(mm)1.4 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ドライブサイズT20 ねじの呼びdM4 平座金(外径D1×厚さT)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする