注意
※本品は玄関タイル用の清掃用具です。用途以外には使用しないでください。
※素材の構造上、裁断部分にほつれや素材片などが発生する場合がありますが、使用上問題ありません。ほつれが気になる場合は、ハサミなどでカットしてからご使用ください。
※はじめてご使用の際は、クリーナーをよく水洗いしてください。
※使用時は必ずクリーナーを水に濡らしてご使用ください。
※塩素系漂白剤、カビ除去剤はクリーナーが劣化するので使用しないでください。
※本体から外したクリーナーを再度取り付ける際は、クリーナーを手で押し付けて前後左右に動かし、しっかりと取り付けられていることを確認してください。
※クリーナーが本体に付きにくくなったら、クリーナーの面ファスナーをよく水洗いし、乾かしてから取り付けてください。
※固いゴミが付着したまま使用しないでください。キズの原因となります。
※タイルにしみ込んだ汚れや頑固にこびりついた汚れは落とせません。
※ウエットシートやクロスをご使用の際は、きちんと固定されているかご確認ください。
※ウエットシートやクロスの材質、形状、厚さによっては取り付けられない場合があります。
※クロスをご使用の際は、水で濡らし絞ってから取り付けてください。乾いたクロスは取り付けられない場合があります。
※タイルの種類によっては、凹凸に引っかかりブラッシングしにくい場合があります。
※無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。
※本体が汚れた時は、水または台所用中性洗剤を薄めた液で拭き、日陰でよく乾かしてください。アルカリ性や酸性の洗剤を使うと変色や変質することがありますので使用しないでください。
※劣化・変色するため、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※火のそばや高温になる場所には置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。