5X12 3カ-B TRXタンパ-ナベP=3 大阪魂 13428917 5X12 3カ-B TRXタンパ-ナベP=3 大阪魂 13428917 5X12 3カ-B TRXタンパ-ナベP=3 大阪魂 13428917

3カ-B TRXタンパ-ナベP=3

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 13428917 品番 5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,862
販売価格(税別)
7,147
長さ(mm)12 寸法a(mm)5.2 寸法A(mm)4.52 寸法D(mm)1.778 寸法l(mm)1.6 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)9 ドライブサイズT25 ねじの呼びdM5 平座金(外径D1×厚さT)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする