Boiteガレージ ベランダコンテナ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 ブラウン 収納の目安18L灯油タンク/4個、20L灯油タンク/3個 注文コード13428950 品番MA-4015
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は色・収納の目安など6種類から選べます 他の種類を見る

移動できるキャスター付きコンテナ(片側を持ち上げると移動可能)
シンプルなデザインでアウトドアだけでなくインテリアにも馴染む
キャンプギアの収納はもちろん、防災用品・食品ストック・ガレージ収納・園芸用品等の保管にも使えます
キャスターは取り外し可能で付け替えることも可能
耐久性にも優れているので雨風にさらされる屋外でも使用可能
別売りでのせるだけでテーブルになる木製天板もあります

材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン 寸法(mm)880×440×490 質量(kg)3.52 ブラウン 容量(L)105 収納の目安18L灯油タンク/4個、20L灯油タンク/3個 扉形式上蓋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-08
用途:
ECOFLOW WAVE2の収納に使いました
AG株式会社 様

安いので仕方のない事ですが、ちょっと柔らかくがっちり感がないですね。
ECOFLOW自体が重いので運ぶのも大変です。
ローラーは片側しか付いてないので転がすのは難しい。
ま、値段的に安いので文句は言えませんけど・・・

1人が参考にしています
対象商品:
13428968
2024-11-25
用途:
保管
シマノ製作所 様 (製造業)

タイヤローラーが5個しかついていなかったので、問い合わせた所、方持ちにした状態で転がす為に半分しかついていないとの事でした。商品は中型サイズですが満足しています。

対象商品:
13428968
2024-11-26
用途:
部品保管
シマノ製作所 様 (製造業)

ローラが半分しかついていないが片方を浮かせて動かす為仕様との事。実際動かしたら問題なく動きました。価格も安価なので良かったです

対象商品:
13428968
2024-08-30
用途:
災害時に使用
その他業種

災害時に、物をいれ使用できればと思いました
なのでキャスター付きが欲しく探していて、この商品にたどりつきました。実際は、キャスターが小さくてびっくり
全然動かず、キャスターが付いてないのではないかと問い合わせたくらいです。
因みに物をいれて、動かそうとしたのですが、案の定動きません ビクともしません 失敗しました
ただの置き物になりました
買って損した

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする