真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の カラーコーン・区画用品
真田化鋼(S・ROSE)の 区画チェーン
真田化鋼(S・ROSE)の プラスチックチェーン
ローズのプラスチックチェーン #4・6・8 ロール巻
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(40m)
色
ブルー
注文コード
13429004
品番
R5-PC4-BU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
展示会・駐車場などで様々なシーンでお使いいただけるプラスチックチェーンです。
用途
プラスチックチェーン
材質
PE
色
ブルー
サイズ
#4
長さ(m)
40
内径B(Φmm)
5.5×15
厚さC(mm)
4
外径A(Φmm)
14×23
注意
※用途以外に使用しないでください。
※プラスチックの特性上時間の経過と共にもろくなる性質があるため、危険を生じるような使用は絶対に避けるようお願いいたします。