大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ユニクロ(+)ナベP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
13429048
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,462
販売価格(税別)
¥
4,056
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.1
締付板厚(mm)
最小1.3
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)10×0.8