ローズのプラスチックチェーン #4・6・8 ロール巻

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) イエロー 注文コード13429117 品番R5-PC8-YE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は色・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

展示会・駐車場などで様々なシーンでお使いいただけるプラスチックチェーンです。

用途プラスチックチェーン 材質PE イエロー サイズ#8 長さ(m)20 内径B(Φmm)9.5×32 厚さC(mm)7 外径A(Φmm)27.5×51
注意
※用途以外に使用しないでください。
※プラスチックの特性上時間の経過と共にもろくなる性質があるため、危険を生じるような使用は絶対に避けるようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする