大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ユニクロ(+)ナベP=3(ウスイタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
13429161
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,594
販売価格(税別)
¥
4,176
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
3
寸法a(mm)
4.4
締付板厚(mm)
最小1.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0