真田化鋼(S・ROSE)
真田化鋼(S・ROSE)の カラーコーン・区画用品
真田化鋼(S・ROSE)の 区画チェーン
真田化鋼(S・ROSE)の プラスチックチェーン
プラスチックチェーン用 スクリュージョイント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
13429196
品番
R5-PSJ8-YE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
プラスチックチェーンの連結やその他用途でお使いいただけるプラスチックのスクリュージョイントです。
用途
プラスチックチェーンのジョイント
材質
PP
厚さ(mm)
8
色
イエロー
サイズ
#8
外径A(Φmm)
31×72.5
注意
※用途以外に使用しないでください。
※プラスチックの特性上時間の経過と共にもろくなる性質があるため、危険を生じるような使用は絶対に避けるようお願いいたします。