大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
13429276
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法a(mm)
4.4
寸法A(mm)
3.94
寸法D(mm)
1.35
寸法l(mm)
1.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4
平座金
(外径D1×厚さT)10×0.8