4X15 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13429310 4X15 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13429310 4X15 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13429310

ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP3

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 13429310 品番 4X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,060
販売価格(税別)
15,509
長さ(mm)15 寸法a(mm)4.4 寸法A(mm)3.94 寸法D(mm)1.35 寸法l(mm)1.4 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)7 ドライブサイズT20 ねじの呼びdM4 平座金(外径D1×厚さT)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする