曜日別特売
- ボンドトップWG(A) AOI 13429388

ボンドトップWG(A)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1組(3kg)注文コード13429388品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

湿潤面接着良好
チクソ性に富む。高粘度ですが、作業性が良好です。WGよりも可使時間が長いので、作業性は更に良好です。

用途
セグメント目地のコーキング
幅の広いコンクリートクラックへの充填
車止めコンクリートブロックの接着
セット内容主剤:2.0kg/缶、硬化剤:1.0kg/袋硬化物:グレー粘度混合物:クリーム状可使時間(分)50以上(23℃)主な用途コンクリート圧縮強度(N/mm2)70以上曲げ強度(N/mm2)40以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3以上硬化時間(時間)18以内(23℃)引張強度(N/mm2)15以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】2:1(重量比)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする