大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP3
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
13429407
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,255
販売価格(税別)
¥
20,232
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
5.2
寸法A(mm)
4.52
寸法D(mm)
1.778
寸法l(mm)
1.6
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5
平座金
(外径D1×厚さT)12×0.8