6X15 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13429477 6X15 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13429477 6X15 ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP3 大阪魂 13429477

ジオメット ステンTRXタンパ-ナベP3

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 13429477 品番 6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,300
販売価格(税別)
14,818
長さ(mm)15 寸法a(mm)6.3 寸法A(mm)5 寸法D(mm)2.032 寸法l(mm)1.9 寸法d1(mm)11.5 寸法k(mm)3.9 ピッチP(mm)1 寸法dk(mm)10.5 ドライブサイズT30 ねじの呼びdM6 平座金(外径D1×厚さT)13×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする