大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
3カ-B (+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(600個)
注文コード
13431270
品番
6X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,002
販売価格(税別)
¥
5,456
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
表面処理
3価ブラック
頭部形状
皿
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)12.5×1.6