2.5X3.5 3カ-W (+)ナベP=2 大阪魂 13432180 2.5X3.5 3カ-W (+)ナベP=2 大阪魂 13432180 2.5X3.5 3カ-W (+)ナベP=2 大阪魂 13432180

3カ-W (+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(112個) ねじの呼びM2.5 注文コード13432180 品番2.5X3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)3.5 十字穴番号1 寸法a(mm)2.1 寸法d1(mm)4.8 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びM2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13432180 2.5X3.5 13452437 5X65(ゼン キジ(+)ナベP=4 大阪魂 キジ(+)ナベP=4 大阪魂 1個 667 税込734 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする