大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3カ-W (+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
13432207
品番
10X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
4
寸法a(mm)
8.2
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
6
寸法m(mm)
9.4
寸法dk(mm)
19
ねじの呼び
M10