10X25 3カ-W (+)ナベP=2 大阪魂 13432216 10X25 3カ-W (+)ナベP=2 大阪魂 13432216 10X25 3カ-W (+)ナベP=2 大阪魂 13432216

3カ-W (+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 13432216 品番 10X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,530
販売価格(税別)
6,845
長さ(mm)25 十字穴番号4 寸法a(mm)8.2 寸法d1(mm)17.5 寸法k(mm)6 寸法m(mm)9.4 寸法dk(mm)19 ねじの呼びM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする