大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
8-3カW(+)ナベI=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(1800個)
注文コード
13432329
品番
2.5X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,720
販売価格(税別)
¥
9,745
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.7
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.5
平座金
(D1×T)6.5×0.5