5X10 3カ-W (+)アプセットLO=2 大阪魂 13432600 5X10 3カ-W (+)アプセットLO=2 大阪魂 13432600 5X10 3カ-W (+)アプセットLO=2 大阪魂 13432600

3カ-W (+)アプセットLO=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(26個) 注文コード 13432600 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法a(mm)2.8 寸法S(mm)8 寸法e(mm)8.7 寸法d1(mm)10 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)4.8 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする