6X15 3カ-W (+)アプセットLO=2 大阪魂 13432636 6X15 3カ-W (+)アプセットLO=2 大阪魂 13432636 6X15 3カ-W (+)アプセットLO=2 大阪魂 13432636

3カ-W (+)アプセットLO=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(21個) 注文コード 13432636 品番 6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 十字穴番号2 寸法a(mm)3 寸法S(mm)10 寸法e(mm)11.05 寸法d1(mm)11 寸法K(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする