大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
3カ-W (+)バインドP=4
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(106個)
注文コード
13432740
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
M3
寸法k+f(mm)
1.9
平座金
(D1×T)6×0.5