大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
3カ-W (+)バインドP=4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
13432767
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,097
販売価格(税別)
¥
5,543
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.4
寸法d1(mm)
8.5
寸法m(mm)
5
寸法dk(mm)
10.3
ねじの呼び
M5
寸法k+f(mm)
3.1
平座金
(D1×T)10×1.0