5X22 Sコ-トステン(+)ナベP=2 大阪魂 13433431 5X22 Sコ-トステン(+)ナベP=2 大阪魂 13433431 5X22 Sコ-トステン(+)ナベP=2 大阪魂 13433431

Sコ-トステン(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 13433431 品番 5X22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,344
販売価格(税別)
13,949
長さ(mm)22 十字穴番号2 寸法a(mm)4.3 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする