大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ステン(+)ナベI=1
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
13433720
品番
2X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,074
販売価格(税別)
¥
18,249
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.1
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
平座金
(D1×T)5×0.3