曜日別特売
4X6 ニッケル(+)トラスP=N 大阪魂 13436389

 

4X6 ニッケル(+)トラスP=N 大阪魂 13436389
4X6 ニッケル(+)トラスP=N 大阪魂 13436389
4X6 ニッケル(+)トラスP=N 大阪魂 13436389

ニッケル(+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(36個)
1袋(36個)
1袋(1250個)
1袋(1100個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(330個)
1袋(260個)
1袋(800個)
1袋(35個)
1袋(34個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(24個)
1袋(23個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(100個)
呼びM4
長さ(mm)6
内容量1袋(36個)注文コード13436389品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6呼びM4寸法t(mm)0.8寸法d1(mm)10寸法K(mm)2.5寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする