曜日別特売
4X8 ニッケル(+)トラスP=N 大阪魂 13436407

 

4X8 ニッケル(+)トラスP=N 大阪魂 13436407
4X8 ニッケル(+)トラスP=N 大阪魂 13436407
4X8 ニッケル(+)トラスP=N 大阪魂 13436407

ニッケル(+)トラスP=N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(35個)
1袋(35個)
1袋(1250個)
1袋(1100個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(330個)
1袋(260個)
1袋(800個)
1袋(36個)
1袋(34個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(24個)
1袋(23個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(100個)
呼びM4
長さ(mm)8
内容量1袋(35個)注文コード13436407品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8呼びM4寸法t(mm)0.8寸法d1(mm)10寸法K(mm)2.5寸法dk(mm)9.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする