大阪魂
ニッケル(+)トラスP=N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(23個)
1袋(23個)
1袋(23個)
1袋(1250個)
1袋(1100個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(330個)
1袋(260個)
1袋(800個)
1袋(36個)
1袋(35個)
1袋(34個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(250個)
1袋(200個)
1袋(24個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(100個)
呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(23個)
注文コード
13436687
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
呼び
M5
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
12
寸法K(mm)
3.1
寸法dk(mm)
11.8