大阪魂
ニッケル(+)トラスP=N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
1袋(250個)
1袋(250個)
1袋(1250個)
1袋(1100個)
1袋(900個)
1袋(700個)
1袋(600個)
1袋(500個)
1袋(450個)
1袋(330個)
1袋(260個)
1袋(800個)
1袋(36個)
1袋(35個)
1袋(34個)
1袋(400個)
1袋(350個)
1袋(300個)
1袋(200個)
1袋(24個)
1袋(23個)
1袋(220個)
1袋(160個)
1袋(170個)
1袋(150個)
1袋(100個)
呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
4
5
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
全44種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
13436827
品番
6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,884
販売価格(税別)
¥
5,349
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
呼び
M6
寸法t(mm)
1
寸法d1(mm)
13
寸法K(mm)
3.7
寸法dk(mm)
14