大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ステン(+)ナベP=N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
13437710
品番
3X28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,432
販売価格(税別)
¥
4,029
バスケットに入れる
長さ(mm)
28
呼び
M3
寸法t(mm)
0.5
寸法d1(mm)
8
寸法K(mm)
2
寸法dk(mm)
5.5