大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ユニクロ(+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
13438270
品番
3.5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,899
販売価格(税別)
¥
4,454
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3.5