8X13 ユニクロ(+)サラコ 大阪魂 13438525 8X13 ユニクロ(+)サラコ 大阪魂 13438525 8X13 ユニクロ(+)サラコ 大阪魂 13438525

ユニクロ(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 13438525 品番 8X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,486
販売価格(税別)
4,078
長さ(mm)13 十字穴番号3 寸法a(mm)8.4 表面処理ユニクロ 頭部形状 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)17×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする