大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
クロメ-ト (+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(250個)
注文コード
13438541
品番
8X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,486
販売価格(税別)
¥
4,078
バスケットに入れる
長さ(mm)
13
十字穴番号
3
寸法a(mm)
8.4
表面処理
クロメート
頭部形状
皿
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
14
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)17×1.6