2X4 3カ-W (+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13439505 2X4 3カ-W (+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13439505 2X4 3カ-W (+)ナベLO=2(ソトハ 大阪魂 13439505

3カ-W (+)ナベLO=2(ソトハ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(88個) 注文コード 13439505 品番 2X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4 十字穴番号1 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 寸法dk(mm)3.5 ねじの呼びM2 座金寸法(mm)外歯形歯付き座金:4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする