大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
クロメ-ト B19(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
13439575
品番
12X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
1.75
寸法a(mm)
12.3
寸法S(mm)
19
寸法d1(mm)
20.5
寸法K(mm)
8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M12
平座金
(D1×T)26×2.3