6X50 クロメ-ト (+)バインドP=3 大阪魂 13439837 6X50 クロメ-ト (+)バインドP=3 大阪魂 13439837 6X50 クロメ-ト (+)バインドP=3 大阪魂 13439837

クロメ-ト (+)バインドP=3

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14個) 注文コード 13439837 品番 6X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法d1(mm)11.5 寸法m(mm)6.3 寸法dk(mm)12.4 ねじの呼びM6 寸法k+f(mm)3.7 平座金(D1×T)13×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする