大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
3カ-W (+)バインドI=1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
13439907
品番
2.5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,742
販売価格(税別)
¥
7,038
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.4
寸法m(mm)
2.5
寸法dk(mm)
5.3
ねじの呼び
M2.5
寸法k+f(mm)
1.5
平座金
(D1×T)6.5×0.5