大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
3カ-W (+)バインドI=1
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
13439916
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,437
販売価格(税別)
¥
4,034
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.5
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
M3
寸法k+f(mm)
1.9
平座金
(D1×T)7×0.5