5X16 3カ-W +)ナベPD=3(18X1.6 大阪魂 13440440 5X16 3カ-W +)ナベPD=3(18X1.6 大阪魂 13440440 5X16 3カ-W +)ナベPD=3(18X1.6 大阪魂 13440440

3カ-W +)ナベPD=3(18X1.6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(33個) 注文コード 13440440 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16 十字穴番号2 寸法a(mm)6 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする