3X10 ニッケルTRXタンパ-ナベP=4 大阪魂 13440616 3X10 ニッケルTRXタンパ-ナベP=4 大阪魂 13440616 3X10 ニッケルTRXタンパ-ナベP=4 大阪魂 13440616

ニッケルTRXタンパ-ナベP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1500個) 注文コード 13440616 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,747
販売価格(税別)
7,043
長さ(mm)10 寸法a(mm)3 寸法A(mm)2.82 寸法D(mm)0.762 寸法l(mm)1.05 寸法d1(mm)5.5 寸法k(mm)2 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)5.5 ドライブサイズT10 ねじの呼びdM3 平座金(外径D1×厚さT)6×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする