大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の いたずら防止ねじ
3カ-W TRXタンパ-ナベP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(27個)
注文コード
13440677
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
6.1
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
2.032
寸法l(mm)
1.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10.5
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6
平座金
(外径D1×厚さT)11.5×0.8