6X9 GB(+)サラコ 大阪魂 13441219 6X9 GB(+)サラコ 大阪魂 13441219 6X9 GB(+)サラコ 大阪魂 13441219

GB(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 13441219 品番 6X9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,840
販売価格(税別)
8,036
長さ(mm)9 十字穴番号3 表面処理茶ブロンズ 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする