6X9 BC(+)サラコ 大阪魂 13441228 6X9 BC(+)サラコ 大阪魂 13441228 6X9 BC(+)サラコ 大阪魂 13441228

BC(+)サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 13441228 品番 6X9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,461
販売価格(税別)
7,692
長さ(mm)9 表面処理黒クロメート 頭部形状 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする